Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F305
Cod. Produttore
RKF-F305
Cod. EAN
8016692488684

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: PC rinforzato
  • Tipo: Innesto femmina
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazione: elettrica
  • Design: innovativo
  • Serie: CERKF-F305
  • Isolamento: efficace
Connettore femmina parzialmente isolato di colore rosso, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Progettato con dimensioni piatte di 2,8×0,5 mm, offre un innesto rinforzato e presenta uno spargitore integrato per garantire una connessione stabile e sicura nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-F305 è un innesto femmina rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in materiale PC, offre una resistenza eccellente e un isolamento efficace. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, dove la robustezza e la qualità sono fondamentali. Con il suo design innovativo, il CERKF-F305 si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 2,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato rosso 2,8x0,5 per applicazioni elettriche