Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKF-F608P
Cod. Produttore
BKF-F608P
Cod. EAN
8016692490304

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femminile
  • Materiale: PA rinforzato
  • Colore: Blu
  • Isolamento: Sicuro e affidabile
  • Durata: Lunga durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEBKF-F608P
  • Prestazioni: Ottimali
Connettore femmina parzialmente isolato di colore blu, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Il connettore presenta una dimensione piatta di 6,3×0,8 mm e include uno spargitore per una migliore distribuzione del contatto elettrico. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offre un isolamento rinforzato che protegge da cortocircuiti e facilita l'installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKF-F608P è un innesto femminile rinforzato, progettato per garantire un isolamento sicuro e affidabile. Realizzato in PA, questo componente presenta un elegante colore blu, che lo rende facilmente riconoscibile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo innesto è ideale per chi cerca qualità e sicurezza in ogni connessione. Con il CEBKF-F608P, l'affidabilità è sempre al primo posto.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femminile rinforzato isolato blu 6,35x0,8 per applicazioni elettriche