Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGK-F608
Cod. Produttore
GK-F608
Cod. EAN
8016692092324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Colore: Giallo
  • Materiale: PA resistente
  • Serie: CEGK-F608
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Visibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Consigliato: 100 pezzi
Connettore innesto femmina parzialmente isolato con isolamento in poliammide di colore giallo, realizzato in ottone resistente. Il connettore presenta una dimensione piatta di 6,3×0,8 mm ed è dotato di spargitore per una migliore distribuzione della corrente. Questo componente elettrico è progettato per garantire affidabilità e durata nelle connessioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e sicura per impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri l'innesto femmina rinforzato giallo 6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire eccellenti prestazioni nel settore elettrico. Realizzato in PA, questo materiale assicura resistenza e durata nel tempo. Il design innovativo e robusto lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con il suo vivace colore giallo, si distingue per visibilità e praticità, rendendo ogni installazione più semplice e sicura. Un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Giallo

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato giallo 6,35x0,8 connettore elettrico industriale