Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKF-F608
Cod. Produttore
BKF-F608
Cod. EAN
8016692490885

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Colore: Blu
  • Dimensione: 6,35 mm
  • Materiale: PC rinforzato
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Resistenza: Elevata durata
  • Uso: Progetti elettrici
  • Serie: CEBKF-F608
Innesto femmina connettore parzialmente isolato di colore blu, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Dimensioni del connettore piatto 6,3×0,8 mm, dotato di spargitore per garantire una connessione stabile e sicura. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, combina materiali di qualità e design funzionale per facilitare l’installazione e la durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri l'innesto femmina rinforzato blu 6,35, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale PC, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua colorazione blu non solo aggiunge un tocco estetico, ma garantisce anche una facile identificazione. Questo innesto è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato blu 6,35 connettore elettrico industriale