Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-FA405
Cod. Produttore
RN-FA405
Cod. EAN
8016692135519

Informazioni di prodotto

Il CERN-FA405 offre soluzioni affidabili per connessioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (4,8 x 0,5 mm).
  • Risparmio di tempo con innesto rapido e sicuro.
  • Materiale in ottone per robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile che garantisce prestazioni ottimali.
  • Compatibilità con sezioni da 0,5 a 1 mmq per versatilità d’uso.
  • Efficienza energetica grazie a contatti affidabili e a bassa resistenza.
Il CERN-FA405 è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in ottone, questo innesto femmina nudo è ideale per sezioni da 0,5 a 1 mmq. Le sue dimensioni piatte di 4,8 x 0,5 mm e la presenza di uno spargitore lo rendono versatile e affidabile in molte applicazioni elettriche. Non isolato, il CERN-FA405 si integra perfettamente in sistemi che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. La sua costruzione robusta assicura una connessione stabile e duratura.

con presa

sezione nominale

0.5 mm² 1 mm²

materiale

ottone

isolamento

non isolato

dimensioni del connettore

piatto 4,8×0,5 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto femmina nudo ottone 0,5-1 mmq 4,8x0,5 mm per connessioni elettriche robuste