Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-FA608
Cod. Produttore
BN-FA608
Cod. EAN
8016692134574

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1-2,5 mmq
  • Dimensioni connettore: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: Innesto femmina nudo
  • Materiale: Ottone
  • Costruzione: Senza isolamento
  • Incluso: Spargitore
  • Applicazione: Collegamento diretto
  • Serie: CEBN-FA608
Innesto femmina non isolato in ottone, progettato per sezioni di cavo da 1 a 2,5 mmq. Il connettore presenta una dimensione piatta di 6,3×0,8 mm e include uno spargitore integrato per garantire una connessione stabile e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo senza isolamento aggiuntivo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il CEBN-FA608 è un connettore di alta qualità in ottone, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo innesto femmina nudo è adatto per sezioni di cavo da 1 a 2,5 mmq, con dimensioni del connettore piatte di 6,3x0,8 mm. La sua costruzione robusta e l'assenza di isolamento lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un collegamento diretto e affidabile. Con l'inclusione di uno spargitore, il CEBN-FA608 offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con presa

gamma AWG

17 ... 14

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina nudo 1-2,5 mmq 6,3x0,8 mm connettore elettrico