Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-FA608
Cod. Produttore
RN-FA608
Cod. EAN
8016692128542

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5-1 mmq
  • Dimensioni piatte: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Innesto femmina nudo
  • Struttura: Non isolata
  • Presenza spargitore: Sì
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERN-FA608
Innesto femmina non isolato realizzato in ottone, progettato per sezioni di cavo da 0,5 a 1 mmq. Il connettore presenta una dimensione piatta di 6,3×0,8 mm ed è dotato di spargitore per una migliore distribuzione della corrente. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il CERN-FA608 è un connettore di alta qualità realizzato in ottone, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo innesto femmina nudo è compatibile con sezioni di cavo da 0,5 a 1 mmq e presenta dimensioni piatte di 6,3 x 0,8 mm. La sua struttura non isolata e la presenza di uno spargitore lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Scegli il CERN-FA608 per le tue esigenze di connessione elettrica.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con presa

gamma AWG

20 ... 17

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Innesto femmina nudo ottone 0,5-1 mmq 6,3x0,8 mm elettrico