Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-FA305
Cod. Produttore
RN-FA305
Cod. EAN
8016692134543

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina nudo
  • Sezione cavo: 0,5-1 mmq
  • Dimensioni: 2,8x0,5 mm
  • Materiale: Ottone
  • Struttura: Non isolata
  • Accessori: Spargitore incluso
  • Applicazione: Elettrica robusta
  • Serie: CERN-FA305
Innesto femmina non isolato in ottone, progettato per sezioni di cavo da 0,5 a 1 mmq. Il connettore piatto misura 2,8×0,5 mm ed è dotato di spargitore per garantire una connessione stabile e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro senza isolamento aggiuntivo, valorizzando la conducibilità e la resistenza del materiale. La sua struttura robusta in ottone assicura durabilità e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-FA305 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in ottone, questo innesto femmina nudo è ideale per sezioni di cavo da 0,5 a 1 mmq. Con dimensioni di 2,8x0,5 mm, offre una connessione sicura e affidabile. La sua struttura non isolata e l'inclusione di uno spargitore lo rendono perfetto per applicazioni elettriche dove la robustezza è fondamentale. Scopri la versatilità e l'affidabilità del CERN-FA305 per i tuoi progetti elettrici.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 2,8×0,5 mm

materiale

Ottone

con presa

gamma AWG

20 ... 17

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Innesto femmina nudo ottone 0,5-1 mmq 2,8x0,5 elettrico