Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-F608P
Cod. Produttore
CGP-F608P
Cod. EAN
8016692131191

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: PC giallo
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Protezione: Isolamento totale
  • Funzionalità: Spargitore integrato
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: CECGP-F608P

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina con isolamento in policarbonato di colore giallo, progettato per connessioni elettriche rapide e sicure. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire una resistenza ottimale alla corrosione e un'eccellente conducibilità elettrica. Il connettore è totalmente isolato per una maggiore sicurezza e presenta dimensioni piatte di 6,3×0,8 mm, adatto per conduttori di sezione 4-6 mm² (AWG 12-10). Grazie alla forma conica unica del manicotto in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura l'inserimento completo delle maglie del conduttore all’interno del terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica. Il connettore è dotato di spargitore per facilitare la crimpatura e garantire un fissaggio stabile e duraturo. Utilizzabile per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600 V in impianti civili e 1000 V in insegne e apparecchiature di illuminazione, con temperatura operativa fino a 105 °C. Conforme alle normative UL per Stati Uniti e Canada. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CECGP-F608P è un innesto femmina di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in ottone, offre una robustezza eccezionale, mentre il suo isolamento giallo in PC assicura una protezione totale. Con dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo connettore è dotato di spargitore, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Giallo

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Innesto femmina isolato giallo 6,35x0,8 mm connettore elettrico industriale