Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-F608
Cod. Produttore
GF-F608
Cod. EAN
8016692034799

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 6,35x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Parzialmente in PC
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEGF-F608
  • Identificazione: Facile e sicura

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina giallo con isolamento parzialmente isolato in policarbonato, progettato per cavi di sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10) con dimensioni del connettore piatto di 6,35×0,8 mm. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all’ossidazione e ottima conducibilità elettrica. Il design unico con guaina in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni assicura un inserimento completo e sicuro dei fili nel terminale, migliorando la tenuta meccanica e la sicurezza dell’installazione. Adatto per uso interno in impianti elettrici, con tensione massima di 600 V per cablaggi ed 1000 V per insegne e apparecchiature, e temperatura operativa fino a 105 °C. Ideale per connessioni rapide e affidabili nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CEGF-F608 è un innesto femmina giallo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone di alta qualità, offre un isolamento parzialmente isolato in materiale PC. Le dimensioni del connettore, piatto 6,3x0,8 mm, lo rendono ideale per applicazioni elettriche diverse. Il colore giallo dell'isolamento non solo ne facilita l'identificazione, ma contribuisce anche alla sicurezza nell'uso. Un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e durature.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Giallo

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Innesto femmina giallo 6,35x0,8 mm connettore elettrico industriale

€ 0,2091 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.