Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-F405P
Cod. Produttore
CRP-F405P
Cod. EAN
8016692600307

Informazioni di prodotto

  • Tipo: innesto femmina
  • Materiale: ottone
  • Isolamento: PC rosso
  • Dimensioni: 4,8x0,5 mm
  • Design: totalmente isolato
  • Funzione: spargitore integrato
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: CECRP-F405P

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina completamente isolato con isolamento in policarbonato di colore rosso, progettato per l'uso con conduttori in rame da 0,25 a 1,5 mm² (22-16 AWG). Il connettore presenta una dimensione piatta di 4,8×0,5 mm ed è realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all’ossidazione e affidabilità nel contatto elettrico. La particolare forma a imbuto dell’isolamento in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura l'inserimento completo dei fili nel corpo del connettore, migliorando la tenuta meccanica e la sicurezza dell’installazione. Questo innesto è dotato di spargitore per facilitare la connessione e offre una temperatura massima di esercizio di 105 °C, risultando ideale per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchi di illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-F405P è un connettore femmina isolato di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone, offre una robustezza eccezionale, mentre il suo isolamento totalmente isolato in PC di colore rosso assicura una protezione ottimale. Con dimensioni piatte di 4,8x0,5 mm, è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo connettore è dotato di spargitore, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza di connessione.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Connettore femmina isolato rosso 4,8x0,5 mm per applicazioni elettriche