Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-F408
Cod. Produttore
CRP-F408
Cod. EAN
8016692130118

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Ottone
  • Dimensioni: 4,8x0,8 mm
  • Tipo: Innesto femmina
  • Isolamento: Parziale
  • Funzione: Spargitore
  • Serie: CECRP-F408
  • Applicazioni: Elettriche

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina concatenato di colore rosso con isolamento in policarbonato parzialmente isolato, progettato per conduttori in rame da 0,25 a 1,5 mm² (22-16 AWG). Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all’ossidazione e ottima conducibilità elettrica. La dimensione del connettore è piatta 4,8×0,8 mm, con superficie interna della canna scanalata per migliorare il contatto con i fili del conduttore e aumentare la resistenza meccanica. Il design unico del manicotto in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura l’inserimento completo delle estremità del conduttore nel terminale. Adatto per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchiature luminose, con temperatura operativa fino a 105 °C. Include spargitore per facilitare il collegamento e garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-F408 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, offre una resistenza duratura e un isolamento parzialmente isolato in un vivace colore rosso. Con dimensioni piatte di 4,8x0,8 mm, è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo connettore è dotato di spargitore, rendendolo versatile per le vostre esigenze. Scegliete il CECRP-F408 per un collegamento sicuro e efficace.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rosso 4,8x0,8 mm connettore elettrico