Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-F308
Cod. Produttore
CRP-F308
Cod. EAN
8016692130088

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: ottone
  • Isolamento: parziale in PC
  • Dimensioni: 2,8x0,8 mm
  • Tipo: innesto femmina
  • Caratteristica: concatenato
  • Accessorio: spargitore incluso
  • Serie: CECRP-F308

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina parzialmente isolato di colore rosso, progettato per il collegamento rapido di conduttori elettrici in ambito professionale. Il connettore ha dimensioni piatte di 2,8×0,8 mm ed è realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire una elevata resistenza all'ossidazione e una connessione affidabile. L'isolamento è in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, che assicura la totale inserzione delle fibre del conduttore nel corpo del terminale. Questo prodotto è indicato per cavi in rame con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (22-16 AWG) e consente una temperatura di esercizio fino a 105 °C. È dotato di spargitore per migliorare la distribuzione della pressione durante la crimpatura e garantire una connessione stabile e duratura. Adatto per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600 V in impianti civili e 1000 V in insegne e apparecchiature di illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-F308 è un innovativo innesto femmina concatenato di colore rosso, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone di alta qualità, questo connettore presenta un isolamento parzialmente isolato in PC, offrendo una protezione ottimale. Le dimensioni del connettore sono piatte, misurando 2,8x0,8 mm, e include uno spargitore per facilitare l'installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni elevate.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 2,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina concatenato rosso 2,8x0,8 mm per elettrico