Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-F305
Cod. Produttore
CRP-F305
Cod. EAN
8016692130101

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: ottone
  • Dimensioni: 2,8x0,5 mm
  • Tipo: innesto femmina
  • Isolamento: parziale
  • Serie: CECRP-F305
  • Quantità consigliata: 2000
  • Applicazione: elettrica

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina concatenato di colore rosso, parzialmente isolato con guaina in policarbonato, ideale per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire elevata resistenza all’ossidazione e ottima conducibilità elettrica. La dimensione del connettore è piatta 2,8×0,5 mm e consente il collegamento di conduttori in rame con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Il design con guaina a forma di imbuto assicura un inserimento completo e sicuro dei fili all’interno del terminale, mentre la superficie interna scanalata migliora il contatto elettrico e la resistenza meccanica alla trazione. Il prodotto è conforme alle normative UL per gli Stati Uniti e il Canada, con una tensione massima di esercizio di 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchiature luminose, e una temperatura operativa fino a 105 °C. È dotato di spargitore per facilitare la distribuzione del filo durante la crimpatura, garantendo una connessione affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-F305 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone, offre robustezza e durata nel tempo. Il suo isolamento parzialmente isolato di colore rosso non solo assicura una protezione efficace, ma permette anche un facile riconoscimento. Con dimensioni di 2,8x0,5 mm, questo innesto femmina concatenato è dotato di spargitore per una maggiore versatilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per chi cerca prestazioni elevate in ogni progetto.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 2,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina concatenato rosso 2,8x0,5 mm connettore elettrico