Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-F608
Cod. Produttore
CGP-F608
Cod. EAN
8016692131177

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: PC parzialmente isolato
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Serie: CECGP-F608
  • Applicazioni: Elettriche
  • Quantità consigliata: 1250

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina concatenato di colore giallo, parzialmente isolato con isolamento in policarbonato, progettato per connettori piatti da 6,3×0,8 mm. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all'ossidazione e ottima conduzione elettrica. Ideale per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, supporta conduttori in rame con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10). La guaina in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura una totale inserzione dei fili nel corpo del connettore, mentre la superficie interna scanalata migliora il contatto elettrico e la resistenza meccanica dopo la crimpatura. Progettato per applicazioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchiature, con temperatura massima di esercizio di 105 °C. Dotato di spargitore per una migliore distribuzione della pressione durante la crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECGP-F608 è un innesto femmina concatenato giallo, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone di alta qualità, questo connettore presenta un isolamento parzialmente isolato in PC, che offre una protezione efficace. Le dimensioni del connettore, piatte e compatte con 6,3x0,8 mm, lo rendono ideale per molteplici applicazioni elettriche. Con la sua colorazione gialla, il CECGP-F608 si distingue per visibilità e praticità, assicurando un utilizzo semplice e funzionale.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Giallo

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Innesto femmina concatenato giallo 6,3x0,8 mm per cablaggio elettrico