Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-F608
Cod. Produttore
CBP-F608
Cod. EAN
8016692131009

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Colore: Blu
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: PC parzialmente isolato
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Funzione: Spargitore incluso
  • Serie: CECBP-F608
  • Applicazione: Connessioni elettriche

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore femmina a innesto concatenato di colore blu, modello CECBP-F608, è un componente elettrico parzialmente isolato, progettato per l’uso con fili di rame di sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). La sua dimensione piatta è di 6,3×0,8 mm. Il corpo del connettore è realizzato in ottone, garantendo elevata conducibilità e resistenza alla corrosione grazie alla placcatura elettrolitica in stagno. L’isolamento è in policarbonato, un materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, che assicura sicurezza e protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche fino a 105°C. La particolare forma a imbuto della guaina in policarbonato facilita l’inserimento completo dei fili di rame all’interno del connettore, assicurando un contatto affidabile e una maggiore resistenza meccanica. Questo connettore è dotato di spargitore per migliorare la connessione e si presta all’installazione mediante strumenti specifici indicati per questo tipo di terminali. È certificato UL per uso interno in apparecchiature elettriche con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in insegne e apparecchiature luminose. Il colore blu dell’isolamento permette una facile identificazione della sezione del conduttore e della tipologia del connettore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-F608 è un connettore di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili. Realizzato in ottone, questo innesto femmina concatenato blu presenta un isolamento parzialmente isolato in PC, offrendo una protezione efficace. Con dimensioni di 6,3 x 0,8 mm, è ideale per applicazioni elettriche dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La presenza di uno spargitore aumenta la versatilità di utilizzo, rendendo questo connettore una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina concatenato blu 6,3x0,8 mm per applicazioni elettriche