Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-F408
Cod. Produttore
CBP-F408
Cod. EAN
8016692130989

Informazioni di prodotto

  • Serie: CECBP-F408
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: PC parzialmente isolato
  • Colore: Blu
  • Dimensioni: 4,8x0,8 mm
  • Tipo: Innesto femmina
  • Caratteristica: Concatentato
  • Funzione: Spargitore integrato

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina parzialmente isolato di colore blu, con dimensioni piatto 4,8×0,8 mm. Realizzato in ottone con isolamento in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni che garantisce un inserimento totale e sicuro dei fili conduttori nel terminale. Questo connettore è progettato per l'uso con cavi in rame, con una sezione conduttore compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). L'isolamento in policarbonato assicura una protezione efficace e resistenza alle alte temperature fino a 105°C. Il terminale è dotato di spargitore per migliorare la connessione elettrica e la tenuta meccanica, ed è adatto per installazioni interne di apparecchiature elettriche con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchi di illuminazione. La superficie interna del terminale è zigrinata per aumentare il contatto con i fili e la resistenza alla trazione, mentre la finitura elettrolitica in stagno previene l'ossidazione. Questo connettore è conforme alle normative UL per Stati Uniti e Canada, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-F408 è un connettore femmina concatenato di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, offre una costruzione robusta e durevole. Il suo isolamento parzialmente isolato di colore blu, realizzato in PC, assicura una protezione efficace. Con dimensioni di 4,8x0,8 mm, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. La presenza di uno spargitore aumenta ulteriormente la sua funzionalità e versatilità.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina blu 4,8x0,8 mm connettore elettrico industriale