Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-F408P
Cod. Produttore
CRP-F408P
Cod. EAN
8016692573724

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innestò femmina conca
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Totale, rosso
  • Dimensioni: 4,8x0,8 mm
  • Spargitore: Incluso
  • Serie: CECRP-F408P
  • Applicazione: Connessione elettrica sicura
  • Quantità consigliata: 2000

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina con connettore piatto 4,8×0,8 mm, totalmente isolato con guaina in policarbonato rosso, materiale conduttore in ottone elettroliticamente stagnato per garantire elevata resistenza all’ossidazione. Progettato per l’uso con fili in rame da 0,25 a 1,5 mm² (22-16 AWG), con lunghezza di sguainatura consigliata di 6-7 mm. Il design unico della guaina a forma di imbuto, realizzata in materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura l’inserimento completo dei fili nel terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica. Adatto per applicazioni di cablaggio interno di apparecchiature elettriche, con tensione massima di esercizio fino a 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchi di illuminazione, e temperatura operativa fino a 105 °C. Dotato di spargitore per una migliore distribuzione della pressione durante la crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-F408P è un connettore femmina conca, progettato per garantire un'ottima connessione elettrica. Realizzato in ottone di alta qualità, presenta un isolamento totalmente isolato di colore rosso, che ne facilita l'identificazione. Le dimensioni del connettore sono piatte, con misure di 4,8x0,8 mm, e include uno spargitore per una maggiore funzionalità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel collegamento elettrico.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Connettore femmina conca isolato rosso 4,8x0,8 mm automazione industriale