Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-F408P
Cod. Produttore
CBP-F408P
Cod. EAN
8016692590523

Informazioni di prodotto

  • Tipo: innesto femmina conca
  • Isolamento: totale blu
  • Materiale: ottone alta qualità
  • Dimensioni: 4,8x0,8 mm
  • Dotazione: spargitore incluso
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: CECBP-F408P
  • Durata: elevata resistenza

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina con connettore piatto da 4,8×0,8 mm, completamente isolato con guaina in policarbonato di colore blu. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all’ossidazione e ottima conducibilità elettrica. Progettato per l’utilizzo con conduttori in rame da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14), assicura un collegamento rapido e sicuro nelle installazioni elettriche interne. La guaina in policarbonato, materiale plastico autoestinguenti e privo di alogeni, garantisce una protezione totale dell’isolamento e facilita l’inserimento completo dei fili nel terminale. Adatto a impieghi con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchiature luminose, con una temperatura massima di esercizio di 105 °C. Il design senza linguetta e la presenza dello spargitore assicurano un’ottima stabilità meccanica e una connessione affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-F408P è un connettore femmina conca, progettato per garantire un'ottima performance elettrica. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo. L'isolamento totalmente isolato in blu non solo assicura la sicurezza, ma aggiunge anche un tocco di colore. Con dimensioni del connettore piatto di 4,8x0,8 mm e dotato di spargitore, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina conca isolato blu 4,8x0,8 mm connettore elettrico industriale