Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-F608-P
Cod. Produttore
CRP-F608P
Cod. EAN
8016692130859

Informazioni di prodotto

Il connettore CECRP-F608-P garantisce un’installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma e dimensioni standard (6,3 x 0,8 mm)
  • Materiali robusti e isolanti per una maggiore sicurezza durante l’installazione
  • Design isolato che riduce il rischio di cortocircuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e durevole nel tempo
  • Protezione totale dall’isolamento in PC
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti stabili e sicuri
Il connettore CECRP-F608-P è un innesto femmina completamente isolato, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone di alta qualità, offre robustezza e durata. Il suo isolamento blu è in PC, assicurando una protezione totale. Con dimensioni di 6,3 x 0,8 mm, questo connettore piatto è perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla presenza dello spargitore, è ideale per l'utilizzo in situazioni che richiedono una maggiore sicurezza.

con presa

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

blu

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 6,3×0,8 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Connettore innesto femmina isolato blu 6,3x0,8 mm ottone sicurezza elettrica

€ 0,2504 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1500 pz.
Qta imballo: 1500 pz.
1500 pz.
Q.tà consigliata info