Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-FAR608
Cod. Produttore
BN-FAR608
Cod. EAN
8016692132297

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femmina
  • Sezione cavo: 1-2 mm²
  • Materiale: Ottone resistente
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Isolamento: Non isolato
  • Caratteristica: Con ritegno
  • Funzione: Spargitore integrato
  • Serie: CEBN-FAR608
Descrizione del produttore: Il CEBN-FAR608 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone, offre una robustezza eccezionale e una resistenza alla corrosione. Questo innesto femmina con ritegno è adatto per sezioni 1-2 ed è caratterizzato da dimensioni piatte di 6,3 x 0,8 mm. La sua progettazione non isolata e la presenza di uno spargitore lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate nel proprio lavoro.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con presa

gamma AWG

17 ... 14

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina con ritegno ottone non isolato 6,3x0,8 mm sez.1-2,5 mmq applicazioni elettriche

€ 0,1327 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.