Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-F608
Cod. Produttore
BF-F608
Cod. EAN
8016692034782

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Parzialmente in PC blu
  • Tipo: Connettore piatto
  • Colore: Blu
  • Funzione: Spargitore integrato
  • Serie: CEBF-F608
  • Uso: Applicazioni elettriche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il CEBF-F608 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, offre robustezza e durata nel tempo. L'isolamento parzialmente isolato in PC di colore blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma assicura anche una protezione efficace. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm, questo connettore piatto è ideale per diverse applicazioni elettriche. La presenza di uno spargitore lo rende ancora più versatile e pratico da utilizzare.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina blu 6,35x0,8 mm connettore piatto isolato per applicazioni elettriche

€ 0,1464 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info