Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-F408P
Cod. Produttore
BF-F408P
Cod. EAN
8016692034867

Informazioni di prodotto

Innesto femmina blu 4,8x0,8, progettato per garantire connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo con innesto rapido e preciso
  • Materiali di alta qualità per affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Efficienza energetica grazie a contatti ottimali
  • Durata e resistenza che riducono manutenzioni
Il CEBF-F408P è un innesto femmina di colore blu, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo innesto presenta dimensioni di 4,8x0,8, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza e il design funzionale offrono prestazioni eccellenti, assicurando una connessione duratura. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

con presa

sezione nominale

1.5 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

blu

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 4,8×0,8 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto femmina blu 4,8x0,8 connessione elettrica sicura e duratura alta qualità

€ 0,1818 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info