Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-F408
Cod. Produttore
BF-F408
Cod. EAN
8016692034775

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,8x0,8 mm
  • Materiale: Ottone di alta qualità
  • Colore: Blu
  • Tipo: Innesto femmina
  • Isolamento: Parzialmente isolato in PC
  • Installazione: Con linguetta facilitata
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Serie: CEBF-F408

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina con isolamento in policarbonato di colore blu, progettato per conduttori in rame con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Il connettore parzialmente isolato presenta una linguetta piatta da 4,8×0,8 mm ed è realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all’ossidazione. L’isolamento in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura un inserimento totale dei fili nel corpo del terminale, migliorando la sicurezza e la durata nel tempo. Il connettore è adatto per applicazioni di cablaggio interno di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600 V in impianti civili e 1000 V in insegne e apparecchi di illuminazione, con temperatura operativa fino a 105 °C. La superficie interna del corpo è scanalata per aumentare la tenuta meccanica e la qualità del contatto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CEBF-F408 è un innesto femmina blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone di alta qualità, presenta dimensioni piatte di 4,8x0,8 mm. Il suo isolamento parzialmente isolato in PC offre una protezione ottimale, mentre la presenza della linguetta facilita l'installazione. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con linguetta

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina blu 4,8x0,8 mm connettore elettrico industriale

€ 0,1473 x 1 pz.
(pz.)