Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-F405P
Cod. Produttore
BF-F405P
Cod. EAN
8016692034850

Informazioni di prodotto

Innesto femmina blu CEBF-F405P: soluzione efficiente e affidabile per connessioni elettriche sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard 4,8x0,5 mm
  • Risparmio di tempo con innesto rapido e sicuro
  • Finitura blu per facile identificazione durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura nel tempo
  • Materiale di alta qualità per prestazioni ottimali
  • Compatibilità versatile per diverse applicazioni elettriche
Scopri l'innesto femmina blu CEBF-F405P, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo innesto è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Con dimensioni di 4,8x0,5, offre una compatibilità versatile per vari utilizzi. La finitura blu non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione. Scegli CEBF-F405P per prestazioni ottimali e durata nel tempo.

con presa

sezione nominale

1.5 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

blu

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 4,8×0,5 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto femmina blu 4,8x0,5 mm connessione elettrica sicura e versatile

€ 0,1818 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.