Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-F405
Cod. Produttore
BF-F405
Cod. EAN
8016692034768

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Ottone
  • Dimensioni: 4,8x0,5 mm
  • Isolamento: Parziale in PA
  • Tipo: Innesto femmina
  • Serie: CEBF-F405
  • Protezione: Isolamento ottimale
  • Applicazione: Connessione elettrica

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina blu con isolamento parzialmente isolato in policarbonato, progettato per connessioni elettriche rapide e sicure. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire elevata resistenza alla corrosione e ottima conducibilità elettrica. Il connettore presenta dimensioni piatte di 4,8×0,5 mm ed è dotato di spargitore per migliorare la stabilità della connessione. Ideale per l’uso con cavi in rame da 1,5 a 2,5 mm² (16-14 AWG), assicura un’installazione affidabile con temperatura massima di esercizio di 105 °C. La forma unica del manicotto in policarbonato, materiale plastico autoestinguenti e privo di alogeni, garantisce l’inserimento completo dei fili nel corpo del terminale, migliorando la sicurezza e la durata della connessione. Adatto per impieghi interni in apparecchiature elettriche conformi agli standard UL per USA e Canada. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBF-F405 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, offre una robusta resistenza e una durata eccezionale. Il suo isolamento parzialmente isolato in PA, di colore blu, garantisce una protezione ottimale. Con dimensioni piatte di 4,8x0,5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Questo connettore è dotato di spargitore, rendendolo una scelta versatile per le vostre esigenze elettriche.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina blu 4,8x0,5 mm connettore elettrico industriale