Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-FAB608
Cod. Produttore
BN-FAB608
Cod. EAN
8016692135274

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: Innesto femmina a bandiera
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Configurazione: Non isolata
  • Accessorio: Spargitore incluso
  • Serie: CEBN-FAB608
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Innesto femmina a bandiera non isolato, realizzato in ottone di alta qualità, progettato per sezioni di 0,5 mm². Il connettore presenta una dimensione piatta di 6,3×0,8 mm ed è dotato di spargitore per garantire una connessione stabile e affidabile nelle applicazioni elettriche. La sua struttura assicura facilità di inserimento e resistenza nel tempo, ideale per circuiti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBN-FAB608 è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in ottone, offre una robustezza e una durabilità eccezionali. Questo innesto femmina a bandiera presenta dimensioni di 6,3x0,8 mm, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua configurazione non isolata e la presenza di uno spargitore lo rendono versatile e adatto a diverse esigenze di connessione. Scegli il CEBN-FAB608 per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con presa

gamma AWG

17 ... 14

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina a bandiera 6,3x0,8 mm ottone non isolato elettrico