Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-BM4
Cod. Produttore
RKF-BM4
Cod. EAN
8016692634548

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto cilindrico maschio
  • Materiale: PA isolante
  • Colore: Rosso brillante
  • Serie: CERKF-BM4
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Resistenza: Elevata durata
  • Visibilità: Facile identificazione
Innesto cilindrico maschio parzialmente isolato con isolamento in poliammide di colore rosso. Realizzato in ottone, presenta una dimensione tonda da 4 mm ed è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-BM4 è un innesto cilindrico maschio di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in PA, questo materiale per l'isolamento offre eccellenti proprietà di resistenza e durata. Il suo colore rosso brillante non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche la visibilità in ambienti di lavoro. Ideale per applicazioni elettriche, il CERKF-BM4 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

Tipologia

Bussola

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Tondo 4 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto cilindrico maschio rinforzato rosso 4mm per elettrico