Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKF-BM4
Cod. Produttore
BKF-BM4
Cod. EAN
8016692634425

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto cilindrico maschio
  • Materiale: PA (poliamide)
  • Colore: Rosso
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Compatto ed elegante
  • Serie: CEBKF-BM4
  • Resistenza: Alta qualità e isolamento
Innesto cilindrico maschio con rinforzo, caratterizzato da un isolamento in poliammide che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il connettore è progettato per offrire un collegamento elettrico sicuro e stabile, con un rivestimento di colore rosso che facilita l’identificazione e l’installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKF-BM4 è un innesto cilindrico maschio, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in PA, questo materiale di alta qualità offre un'ottima resistenza e isolamento. Il suo design in un elegante colore rosso rende il prodotto non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Perfetto per applicazioni elettriche, il CEBKF-BM4 è un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e durature.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Materiale dell'isolamento

Poliammide

gamma AWG

16 ... 14

Produttore

Innesto cilindrico maschio rinforzato rosso 4mm per elettrico