Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-BM5
Cod. Produttore
BF-BM5
Cod. EAN
8016692034966

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Diametro: 5 mm
  • Isolamento: Parzialmente in PC
  • Colore: Blu
  • Tipo: Innesto cilindrico maschio
  • Connessione: Con linguetta
  • Serie: CEBF-BM5
  • Uso: Applicazioni elettriche
Bussola cilindrica maschio con isolamento parzialmente isolato di colore blu, realizzata in ottone con isolamento in policarbonato. Il connettore ha una forma tonda con diametro di 5 mm ed è dotato di linguetta per un fissaggio sicuro. Questo innesto garantisce affidabilità e resistenza nei collegamenti elettrici, combinando materiali di qualità e design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBF-BM5 è un innesto cilindrico maschio di alta qualità, caratterizzato da un design blu accattivante. Realizzato in ottone, offre robustezza e durata nel tempo. La sua dimensione tonda di 5 mm lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un isolamento parzialmente isolato in PC, garantisce sicurezza e affidabilità. Questo connettore è dotato di linguetta, assicurando una connessione stabile e sicura. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Tipologia

Bussola

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Tondo 5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con linguetta

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto cilindrico maschio blu 5 mm per applicazioni elettriche

€ 0,1733 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.