Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-BF4
Cod. Produttore
RKF-BF4
Cod. EAN
8016692634609

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto cilindrico
  • Genere: Femmina
  • Materiale: PA resistente
  • Colore: Rosso vivace
  • Isolamento: Eccellente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERKF-BF4
  • Durabilità: Alta
Innesto cilindrico femmina rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con isolamento parzialmente isolato in poliammide, materiale che assicura elevata resistenza meccanica e termica, ideale per applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza. Questo componente è studiato per facilitare il collegamento dei cavi, migliorando l’efficienza e la stabilità delle installazioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-BF4 è un innesto cilindrico femmina, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in PA, questo materiale di alta qualità offre un'eccellente resistenza e isolamento. La sua vivace colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Ideale per applicazioni elettriche, il CERKF-BF4 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durabilità nel tempo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Materiale dell'isolamento

Poliammide

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto cilindrico femmina rosso 4mm per applicazioni elettriche