Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1704M
Cod. Produttore
2CSYF1704M
Cod. EAN
4016779941884

Informazioni di prodotto

INGR. BINARI 4 CAN,DA INCASSO BI-F-4.0.1

Documentazione tecnica

Ingresso binari a 4 canali da incasso, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, offre una soluzione funzionale per la gestione dei cablaggi elettrici, mantenendo un aspetto pulito e professionale. La struttura compatta facilita l'integrazione con altri componenti elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile e migliorando l'efficienza dell'impianto. Descrizione del produttore: 4 channels can be connected with conventional push-buttons or auxiliary contacts. The information of contact scanning can be used to control free@home actuators or for indicate status inforamtion. The contact scanning voltage are made available by binary input device. The devices are supplied by free@home bus, there is no additional power supply neccessary. The compact design allows the installation of conventionell 60 mm installation box or device box.

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

tipo di tensione d’ingresso

pulsato

tensione d’ingresso

20 V

numero di ingressi

4

tensione di interrogazione esterna necessaria

altri sistemi bus

free@home

radio bidirezionale

Produttore

ABB

Ingresso binari 4 canali da incasso per impianti elettrici residenziali e commerciali