› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Ingresso binari 4 canali 230V montaggio guida DIN controllo impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSYF1022M
Cod. Produttore 2CSYF1022M
Cod. EAN 4016779941778

Informazioni principali

  • Ingresso binario: 4 canali
  • Tensione operativa: 10-230 V AC/DC
  • Montaggio: DIN rail
  • Connessione bus: Blocco terminale
  • Compatibilità: ABB-free@home®
  • Serie: Binary Inputs, AC/DC
  • Certificazioni: CE, RoHS, EMC
  • Norme: EN 60669, EN 50428

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Ingresso binari a 4 canali con tensione di 230V, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e una connessione sicura su impianti industriali o civili. La sua struttura compatta e la compatibilità con standard DIN facilitano l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, garantendo prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: The device detects AC/DC signals of 10 - 230 V via 4 channels. The information of the signal evaluation can be used for controlling ABB-free@home® actuators or for recording status information. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

4

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

tensione di interrogazione esterna necessaria

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Tensione d'ingresso

10 ... 230 V

Serie

Binary Inputs / AC DC

Ingresso binari 4 canali 230V montaggio guida DIN controllo impianti industriali e civili