Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80770017C83030
Cod. Produttore
0770017C-830-30
Cod. EAN
8054378201172

Informazioni di prodotto

Gli apparecchi da incasso a terra INGROUND offrono soluzioni versatili ed eleganti per l’illuminazione esterna.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Materiali resistenti e durevoli, riducono interventi di manutenzione
  • Controllo remoto Bluetooth per gestione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 4W
  • Illuminazione personalizzabile con diverse ottiche e temperature colore
  • Elevata resistenza all’umidità e carichi fino a 2000 kg
Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti e wall-washer) per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con diverse tipologie di cornici. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Produttore

Apparecchio da incasso a terra LED 4W INOX resistente 2000 kg controllo Bluetooth per illuminazione esterna e percorsi pedonali