› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

INDICATORE SUPPLEM. DI STATO IMP. B

Cod. Rexel IEISLIGHT
Cod. Produttore ISLIGHT

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 27,3 mA
  • Dimensioni: 21x42x46 mm
  • Peso: 15 g
  • Compatibilità: CEM, FLEXENERGY, ETR, GENIODOMO
  • Modalità luce: 2 intensità selezionabili
  • Normative: EN50130-4, EN50081-1, EN60950
  • Serie: TICINO-MAGIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore supplementare di stato impianto antintrusione progettato per flange Ticino Magic, con doppia modalità di funzionamento: in combinazione con l'inseritore IS8 su bus RS-485 oppure in modalità stand-alone sempre su RS-485.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Centrali: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX.Funzionamento:Integrato su flange Ticino Magic. Modalità combinata con inseritore IS8 o stand-alone.Alimentazione e Consumi:Alimentazione: 12 VccAssorbimento: 27,3 mADimensioni e Peso:Dimensioni: L 21 x P 42 x H 46 mmPeso: 15 gConformità:Conforme EN50130-4, EN50081-1 ed EN60950Questa soluzione garantisce una segnalazione chiara e affidabile dello stato dell'impianto di sicurezza, integrandosi perfettamente in sistemi antintrusione avanzati.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

colore calotta

Altro

INDICATORE SUPPLEM. DI STATO IMP. B