› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

INDICATORE SONORO MONOLITICO

Cod. Rexel P2E6 1IS6A1CV1B
Cod. Produttore E6 1IS6A1CV1B
Cod. EAN 8018851337710

Informazioni principali

  • Tipo: Indicatore sonoro
  • Tensione: 24 Vac/dc
  • Forma lente: Con fori
  • Suono: Continuo
  • Montaggio: Monolitico
  • Serie: P2E6
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Uso: Segnalazione acustica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore sonoro monolitico, Tensione di alimentazione: 24 Vac/dc, Forma della lente: Con fori, Tipologia di suono: Suono continuo.

Caratteristiche tecniche

volume

95 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di segnale acustico

Tono continuo

INDICATORE SONORO MONOLITICO