Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Acustiche /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E6 1IS6B1CV1A
Cod. Produttore
E6 1IS6B1CV1A
Cod. EAN
8018851423703

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Indicatore sonoro
  • Tensione: 24 Vac/dc
  • Forma lente: Senza fori
  • Suono: Continuo
  • Montaggio: Monolitico
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: P2E6
  • Applicazione: Segnalazione acustica
Descrizione del produttore: Indicatore sonoro monolitico, Tensione di alimentazione: 24 Vac/dc, Forma della lente: Senza fori, Tipologia di suono: Suono continuo.

volume

80 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di segnale acustico

Tono continuo

Produttore

INDICATORE SONORO MONOLITICO