Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1ILA010
Cod. Produttore
E2 1ILA010
Cod. EAN
8018851232275

Informazioni di prodotto

  • Serie: E2
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Colore: Senza lente
  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso serie E2, senza lente, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Senza lente.

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Produttore

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 SENZA