› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE

Cod. Rexel P2E2 2ILA410
Cod. Produttore E2 2ILA410
Cod. EAN 8018851247361

Informazioni principali

  • Colore lente: Verde
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norma protezione: EN 60529 / ISO 20653
  • Tipo prodotto: Indicatore luminoso
  • Serie: E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso serie E2, lente colore verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Verde.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Verde

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE