› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE

Cod. Rexel P2E2 1ILA810
Cod. Produttore E2 1ILA810
Cod. EAN 8018851206573

Informazioni principali

  • Colore lente: Arancio
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Serie: E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso serie E2, lente colore arancio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Arancio.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Arancione

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE