›

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE

Cod. Rexel P2E2 1ILA510
Cod. Produttore E2 1ILA510
Cod. EAN 8018851195419

Informazioni principali

  • Serie: E2
  • Colore lente: Giallo
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norme protezione: EN 60529, ISO 20653
  • Tipo: Indicatore luminoso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso serie E2, lente colore giallo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Giallo.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Giallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE
€ 2,07 x 1 pz.
(pz.)