Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1ILA410
Cod. Produttore
E2 1ILA410
Cod. EAN
8018851195334

Informazioni di prodotto

  • Serie: E2
  • Colore lente: Verde
  • Grado protezione: IP67
  • Protezione aggiuntiva: IP69K
  • Norma IP: EN 60529
  • Norma ISO: ISO 20653

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso serie E2, lente colore verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Verde.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Verde

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Produttore

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE

€ 2,07 x 1 pz.
(pz.)