Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 2ILA610
Cod. Produttore
E2 2ILA610
Cod. EAN
8018851247293

Informazioni di prodotto

  • Colore lente: Blu
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Tipo prodotto: Indicatore luminoso
  • Serie: E2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso serie E2, lente colore blu, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Blu.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Blu

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Produttore

INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE