Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro del foro
22 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
colore della lente
Verde
numero di segnalatori luminosi
1
grado di protezione (IP)
IP67
Con lampada inclusa
forma della lente
Tondo
esecuzione del portalampada
LED
esecuzione della lente
Piatto
Tensione d'esercizio nominale Ue
230 ... 230 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te