Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
diametro del foro
22 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
colore della lente
Verde
numero di segnalatori luminosi
1
grado di protezione (IP)
IP67
Con lampada inclusa
forma della lente
Tondo
esecuzione del portalampada
LED
esecuzione della lente
Piatto
Tensione d'esercizio nominale Ue
230 ... 230 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile