›

INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Cod. Rexel P2E6 1IL3A4110
Cod. Produttore E6 1IL3A4110
Cod. EAN 8018851550638

Informazioni principali

  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Protezione: IP67/IP69K
  • Tensione: 120 Vac
  • Colore: Verde
  • Luminosità: Alta
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 120 Vac - Alta luminosità, Colore: Verde.
INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO