›

INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Cod. Rexel P2E6 1IL1A8110
Cod. Produttore E6 1IL1A8110
Cod. EAN 8018851290411

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tensione alimentazione: 12-30 Vac/dc
  • Colore: Arancio
  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Design: Monolitico
  • Alta luminosità: Sì
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc - Alta luminosit?, Colore: Arancio.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Arancione

numero di segnalatori luminosi

1

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 30 V

INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO
€ 5,35 x 1 pz.