Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E6 1IL8A5110
Cod. Produttore
E6 1IL8A5110
Cod. EAN
8018851290510

Informazioni di prodotto

Indicatore luminoso monolitico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 230 Vac/dc - Luminosit? standard, Colore: Giallo.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

Produttore

INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO