› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Cod. Rexel P2E6 1IL4A3110
Cod. Produttore E6 1IL4A3110
Cod. EAN 8018851512032

Informazioni principali

  • Descrizione: INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO
  • Tensione: 230 Vac
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Colore luce: Rosso
  • Luminosità: Alta
  • Tipo: Monolitico
  • Serie: P2E6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 230 Vac - Alta luminosità, Colore: Rosso.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO