Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 565 5
Cod. Produttore
EO 565 5
Cod. EAN
7320500306185

Informazioni di prodotto

ML1-100L Pilot Light

Documentazione tecnica

Indicatore luminoso ELEO 565 5 con spia blu integrata, progettato per garantire un controllo visivo immediato e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente si distingue per la sua alta qualità e durata, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. La spia blu assicura una segnalazione chiara e visibile, facilitando il monitoraggio dello stato operativo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per un uso continuativo in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The ML1-100L Pilot Light is: Maintained - Pilot light head - Blue - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

esecuzione della lente

alto

colore della lente

blu

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

Serie

ML1

Produttore

ABB

Indicatore luminoso ELEO 565 5 spia blu integrata per controllo visivo impianti elettrici industriali